曜日別特売

オートポリラミクィック 2K 247M

オートポリラミクィック 2K 247M - 大塚刷毛製造オートポリラミクィック 2K 247M - 大塚刷毛製造オートポリラミクィック 2K 247M - 大塚刷毛製造オートポリラミクィック 2K 247M - 大塚刷毛製造

コロナ処理を施した炭酸カルシウム混合ポリフィルム使用、従来品に比べ付着した塗料のたれ・飛散を大幅に抑制しました。多彩なシート幅で周辺養生にも最適です。

用途車輌・工業用の養生材質(テープ)平面紙材質(シート)ポリラミ加工/クラフト紙粘着剤アクリル系粘着剤シート長さ(m)25内容量1本
注意
※ガラス周りの樹脂製モールや、その他の樹脂・ゴム製品及び硬化不十分な塗膜では、貼り痕が残る可能性があります。使用前に被着体に影響がない事を確認してからご使用ください。貼る場所や使用条件によっては、不適切となる場合もあります。ご使用前には十分ご確認ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シート幅(mm)
シート長さ(m)
テープ幅(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53619065203358 015015025150150
オープン
569
626(税込)
当日出荷
53619074203358 030030025300300
オープン
599
659(税込)
当日出荷
53619083203358 055055025550300
オープン
889
978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マスカー/カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする