HUB収納キャビネット(壁掛け・換気口付タイプ)

HUB収納キャビネット(壁掛け・換気口付タイプ) - 日東工業
(1件のレビュー)

HUBや電話端子、光接続箱など通信機器収納用キャビネットとしてご利用ください。
発熱機器の収納に適した放熱用換気口付です。
薄板の採用により軽量化を実現しています。
ドア開閉時、ボデー蝶番側にドアの飛び出しがないため、壁際への設置が可能です。(ハンドル部を除く)
ドアはピボットヒンジを採用し、ワンタッチで着脱が可能です。
キャビネットを180°回転させれば逆扉での使用も可能です。
上下の入出線部は、片側開口プレート付で反対側はパッキンを付属しています

材質ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)日塗工L19-85Aタイプ換気口付タイプハンドル平面ハンドル小(H-11AN)(キーNo.N200:1コ)有効深さ(mm)106設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応適合基板寸法(mm)(木製基板)12キャビネット板厚(mm)ドア・ボデー・開口プレート:0.8扉形式片扉
全9種類を絞り込む
基板寸法(縦×横)(mm)
内容量
9種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
質量(kg)
基板寸法(縦×横)(mm)
外形寸法(横×縦×深さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57438694THA12-34L1個3.5330×230(木製)300×400×120
18,000
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
53107329THA12-44L1台4.5330×330(木製)400×400×120
21,000
16,980
18,678(税込)
当日出荷
53619957THA12-45L1個5430×330(木製)400×500×120
24,000
18,980
20,878(税込)
当日出荷
57438703THA12-35L1個4430×230(木製)300×500×120
21,000
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
53619966THA12-47L1個7630×330(木製)400×700×120
32,000
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
57438719THA12-46L1個6530×330(木製)400×600×120
28,500
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
53619975THA12-56L1個7530×430(木製)500×600×120
35,000
26,980
29,678(税込)
当日出荷
57438728THA12-55L1個6430×430(木製)500×500×120
32,000
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
57438737THA12-57L1個8.5630×430(木製)500×700×120
38,000
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-03
用途: ネットワーク機器の収納
kame-ICTサポート建設業・工事業

見た目も美しく定番商品の信頼性があります。
目的に合った大きさを選べるのも良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする