東和制電工業(TOWA)
パドル式レベルスイッチ(PRL-200型)
粉粒体専用のスタンダードタイプ。タンク内温度が高温の場合に最適。
仕様
タンク内Max200℃
寸法L(mm)
150
羽寸法(mm)
W-1(80×80)
取付サイズ
JIS5K65A
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源電圧
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53639128
PRL-200-JIS5K65A-110V-L-150
AC100/110V
¥
115,000
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
10日以内出荷
返品不可
53639137
PRL-200-JIS5K65A-220V-L-150
AC200/220V
¥
115,000
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください