東和制電工業(TOWA)
パドル式レベルスイッチ(耐荷重用)(PRL-500)
粉粒体専用のスタンダードタイプ。大きな荷重がかかるタンク下部への取付に最適。
仕様
対荷重用
寸法L(mm)
150
羽寸法(mm)
W-1(80×80)
取付サイズ
JIS5K65A
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源電圧
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53639207
PRL-500-JIS5K65A-110V-L-150
AC100/110V
¥
125,000
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
13日以内出荷
返品不可
53639216
PRL-500-JIS5K65A-220V-L-150
AC200/220V
¥
125,000
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください