曜日別特売

スマートプラグ

スマートプラグ - カシムラ
(2件のレビュー)

赤外線リモコン対応の家電製品をiPhoneやスマホのアプリで操作。
かさばるリモコンを1つにまとめて家電を一括操作。
プリセット(登録済みリモコン)機能付き。
登録のない機器も操作できる学習機能付き。
外出先から家電を操作可能。
【対応リモコン】赤外線リモコン各種:エアコン/テレビ/ホームオーディオ/BDプレイヤー/リモコンで調光する照明

対応機種
Wi-Fi接続に対応した端末、iOS10以上のiPhone、Android6.0以上のスマートフォン
※対応環境:Wi-Fiルーターが設置されたローカルネットワーク内
仕様【赤外線部】セキュリティ:WPA2、周波数:38kHz、リモコン送信距離:4m、リモコン有効範囲:水平方向360°/垂直方向180°ブラック質量(g)28電源5V/1A以上のUSB-Aポート入力5V/0.5A動作環境温度:0~40℃無線通信方式無線LAN(Wi-Fi)、準拠規格:IEEE802.11b/g/n、通信周波数帯域:2.4GHz本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×50×19内容量1個
注意
※USB充電器は付属していません。
※Bluetoothなど赤外線通信以外で操作するリモコンには対応していません。
※すべてのリモコンの学習及び動作を保証するものではありません。
※本製品は温度センサーや照度センサーは内蔵していません。
※純正リモコンのすべての機能を操作できない場合があります。
※トラブル発生時はリセットや再設定が必要になりますので、家電純正リモコンの保管をお願いします。
※ご利用いただくには無線LAN環境(Wi-Fiルーターなど)が必要です。
※本製品は2.4GHzに対応しています。5GHzには対応していません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53591476KJ-174
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53591476
2023-05-25
用途: スマホで操作
自動車・二輪車・自転車関連業

激安投げ売りされてたので買ったが意外とまともに使えたことにびっくり

対象商品 : 53591476
2020-08-01
用途: 一部リモコンが操作できない物がある
卸売・小売業

一番使いたい、エアコンのリモコンが使えない。
エアコンはフジツーですが、作動しているエアコンを消す事は出来rのですが、エアコンを作動させたり、温度を替えたりは出来ません。
屋外からエアコンを付けたくて買ったのですが、期待外れです。
その他の、テレビや照明は普通に使えるのに残念です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする