三商
三商印 濁度測定用比色管 100mL 栓19 白目盛
容量(mL)
100
目盛
10、25、50、100mL回線
全長(mm)
370
色
(目盛)白
栓共通
19
目盛高さ(mm)
300
内容量
1個
注意
※全長は栓を除く。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53689388
-
¥3,080
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください