曜日別特売

溶接棒A-17 4.0Φ×20kg

溶接棒A-17  4.0Φ×20kg - 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)

溶接性能を重視したイルミナイト系溶接棒で、耐割れ性、耐ピット性、X線性能はイルミナイト系溶接棒の中で最も優れています。
溶融プールが見やすいので脚長が揃え易い特長を有しており、良好なスラグ剥離性、綺麗なビード外観の特長も持ち合わせております。
また耐棒焼け性に優れるので、高い電流での溶接に適しており作業能率向上に貢献します。

用途造船、機械、建築、橋梁などに用いられる軟鋼(SS400、SM400など)の溶接。棒径(Φmm)4棒長(mm)450JIS規格Z3211 E4319UAWS規格A5.1 E6019該当タイプ一般構造物全姿勢溶接用被覆系イルミナイト系電流範囲(A)(下向)120~190、(上向・立向)100~160内容量1セット(5kg×4箱)
注意
※被覆剤が過度に吸湿すると、アークとスラグ状態が不安定になり、スパッタが増加し、アンダカットやブローホールが発生しやすくなるので、70~120℃で約60分乾燥してください。
※過大電流や大きなウィービングによる溶接は、X線性能を低下させるので、適正電流を使用し、ウィービングを行う時は、棒径の2.5倍以内にとどめるようにしてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53689144A-17
オープン
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする