曜日別特売

Z-DRAGON 製品制電ストレッチ長袖ジャンパー 76000

Z-DRAGON 製品制電ストレッチ長袖ジャンパー 76000 - 自重堂Z-DRAGON 製品制電ストレッチ長袖ジャンパー 76000 - 自重堂Z-DRAGON 製品制電ストレッチ長袖ジャンパー 76000 - 自重堂Z-DRAGON 製品制電ストレッチ長袖ジャンパー 76000 - 自重堂Z-DRAGON 製品制電ストレッチ長袖ジャンパー 76000 - 自重堂Z-DRAGON 製品制電ストレッチ長袖ジャンパー 76000 - 自重堂Z-DRAGON 製品制電ストレッチ長袖ジャンパー 76000 - 自重堂

ソフトな風合いとストレッチ性が魅力の裏綿素材。
フルハーネスを着用してもポケットがベルトに隠れやすいデザイン仕様。

素材
身生地:ストレッチ裏綿ドビー(ポリエステル95%・綿5%)
(表/ポリエステル100% 裏/ポリエステル65%・綿35%)
別生地:コーデュラ(R)(ナイロン100%)
種別製品制電ストレッチ長袖ジャンパー機能ストレッチ、消臭、抗菌、帯電防止素材使用、野帳対応仕様ペアコーディネート材質フロント:樹脂ファスナー、ポケット:樹脂ファスナー、ボタン:樹脂ボタンJIS規格JIS T8118適合、帯電防止服RoHS指令(10物質対応)対応内容量1着
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5369534776000ネービーSS
8,600
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
5369535676000ネービーS
8,600
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
5369536576000ネービーM
8,600
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
5369537476000ネービーL
8,600
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
5369538376000ネービーLL
8,600
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
5369539976000ネービーEL
8,600
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
5369540876000ネービー4L
8,600
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
5369541776000ネービー5L
8,600
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
5369542676000ライトブルーSS
8,600
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
5369543576000ライトブルーS
8,600
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
5369544476000ライトブルーM
8,600
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
5369545376000ライトブルーL
8,600
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
5369547876000ライトブルーEL
8,600
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
5369548776000ライトブルー4L
8,600
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
5369549676000ライトブルー5L
8,600
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
5369550576000シルバーSS
8,600
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
5369551476000シルバーS
8,600
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
5369552376000シルバーM
8,600
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
5369553976000シルバーL
8,600
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
5369554876000シルバーLL
8,600
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
5369555776000シルバーEL
8,600
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
5369556676000シルバー4L
8,600
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
5369557576000シルバー5L
8,600
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
5369558476000シックブラックSS
8,600
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
5369559376000シックブラックS
8,600
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
5369560976000シックブラックM
8,600
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
5369561876000シックブラックL
8,600
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
5369562776000シックブラックLL
8,600
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
5369563676000シックブラックEL
8,600
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
5369564576000シックブラック4L
8,600
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
5369565476000シックブラック5L
8,600
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
5369546976000ライトブルーLL
8,600
3,990
4,389(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする