曜日別特売

Jawin 空調服半袖ブルゾン 54090 (服のみ)

Jawin 空調服半袖ブルゾン 54090 (服のみ) - 自重堂Jawin 空調服半袖ブルゾン 54090 (服のみ) - 自重堂Jawin 空調服半袖ブルゾン 54090 (服のみ) - 自重堂Jawin 空調服半袖ブルゾン 54090 (服のみ) - 自重堂Jawin 空調服半袖ブルゾン 54090 (服のみ) - 自重堂Jawin 空調服半袖ブルゾン 54090 (服のみ) - 自重堂Jawin 空調服半袖ブルゾン 54090 (服のみ) - 自重堂Jawin 空調服半袖ブルゾン 54090 (服のみ) - 自重堂

高所作業に適したJawinプロフェッショナルモデル。
遮熱加工により、未加工布と比較し-5℃以上を実現。

素材
身生地:高密度タフタ(ポリエステル100%・ウレタンコーティング)
別生地:コーデュラ(R)(ナイロン100%)
種別空調服(TM)長袖ブルゾン材質フロント:金属ファスナー、ポケット:金属ファスナー、ボタン:金属ボタン、ランヤード取付口:樹脂ファスナー機能遮熱、UVカット、UPF50+、撥水加工、野帳対応RoHS指令(10物質対応)対応内容量1着
全21種類を絞り込む
サイズ
21種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5370136754090ネービーS
オープン
7,490
8,239(税込)
翌々日出荷
5370137654090ネービーM
オープン
7,490
8,239(税込)
翌々日出荷
5370138554090ネービーL
オープン
7,490
8,239(税込)
翌々日出荷
5370139454090ネービーLL
オープン
7,490
8,239(税込)
翌々日出荷
5370140354090ネービーEL
オープン
7,690
8,459(税込)
翌々日出荷
5370141954090ネービー4L
オープン
8,990
9,889(税込)
翌々日出荷
5370142854090ネービー5L
オープン
8,990
9,889(税込)
翌々日出荷
5370143754090シルバーS
オープン
7,490
8,239(税込)
翌々日出荷
5370144654090シルバーM
オープン
7,490
8,239(税込)
翌々日出荷
5370145554090シルバーL
オープン
7,490
8,239(税込)
3日以内出荷
5370146454090シルバーLL
オープン
7,490
8,239(税込)
翌々日出荷
5370147354090シルバーEL
オープン
7,690
8,459(税込)
翌々日出荷
5370148954090シルバー4L
オープン
8,990
9,889(税込)
翌々日出荷
5370149854090シルバー5L
オープン
8,990
9,889(税込)
翌々日出荷
5370150754090キャメルS
オープン
7,490
8,239(税込)
翌々日出荷
5370151654090キャメルM
オープン
7,490
8,239(税込)
翌々日出荷
5370152554090キャメルL
オープン
7,490
8,239(税込)
翌々日出荷
5370153454090キャメルLL
オープン
7,490
8,239(税込)
翌々日出荷
5370154354090キャメルEL
オープン
7,690
8,459(税込)
翌々日出荷
5370155954090キャメル4L
オープン
8,990
9,889(税込)
翌々日出荷
5370156854090キャメル5L
オープン
8,990
9,889(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする