自重堂
Z-DRAGON 空調服半袖ブルゾン 74130 (服のみ)
(1件のレビュー)
丈夫でソフトな着心地のT/C素材。
高所作業に適したフルハーネス対応空調服(TM)。
素材
サマーツイル(ポリエステル65%・綿35%)
種別
空調服(TM)半袖ブルゾン
材質
フロント:金属ファスナー、ポケット:金属ファスナー、ボタン:金属ボタン、ランヤード取付口:樹脂ファスナー
機能
帯電防止素材使用、野帳対応
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1着
バスケットに入れる
35
件中 1~35件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53701787
74130
オリーブ
S
オープン
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
53701796
74130
オリーブ
M
オープン
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
53701823
74130
オリーブ
EL
オープン
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
53701839
74130
オリーブ
4L
オープン
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
53701848
74130
オリーブ
5L
オープン
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
3日以内出荷
53701857
74130
ネービー
S
オープン
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
53701866
74130
ネービー
M
オープン
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
53701875
74130
ネービー
L
オープン
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
53701884
74130
ネービー
LL
オープン
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
3日以内出荷
53701893
74130
ネービー
EL
オープン
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
3日以内出荷
53701909
74130
ネービー
4L
オープン
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
13日以内出荷
53701918
74130
ネービー
5L
オープン
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
4日以内出荷
53701927
74130
シルバー
S
オープン
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
53701936
74130
シルバー
M
オープン
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
53701945
74130
シルバー
L
オープン
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
53701954
74130
シルバー
LL
オープン
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
9日以内出荷
53701963
74130
シルバー
EL
オープン
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
53701979
74130
シルバー
4L
オープン
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
53701988
74130
シルバー
5L
オープン
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
53701997
74130
シックブラック
S
オープン
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
53702006
74130
シックブラック
M
オープン
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
3日以内出荷
53702015
74130
シックブラック
L
オープン
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
53702024
74130
シックブラック
LL
オープン
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
53702033
74130
シックブラック
EL
オープン
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
53702049
74130
シックブラック
4L
オープン
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
53702058
74130
シックブラック
5L
オープン
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
53702067
74130
キャメル
S
オープン
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
53702076
74130
キャメル
M
オープン
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
53702085
74130
キャメル
L
オープン
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月上旬
53702094
74130
キャメル
LL
オープン
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
53702103
74130
キャメル
EL
オープン
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
53702119
74130
キャメル
4L
オープン
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
53702128
74130
キャメル
5L
オープン
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
53701805
74130
オリーブ
L
オープン
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
取扱停止中
53701814
74130
オリーブ
LL
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください