自重堂
Z-DRAGON 空調服ベスト 74150 (服のみ)
(1件のレビュー)
高所作業時のフルハーネスに対応した空調服(TM)ベスト。
収納可能なフックハンガーや衿裏に反射パイピングを装備した空調服(TM)ベスト。
素材
高密度タフタ(ポリエステル100%)
種別
空調服(TM)ベスト
材質
フロント:樹脂ファスナー、ポケット:樹脂ファスナー、ボタン:金属ボタン、ランヤード取付口:樹脂ファスナー
機能
撥水加工、野帳対応
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1着
バスケットに入れる
32
件中 1~32件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53702347
74150
シルバー
SS
オープン
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
翌々日出荷
53702356
74150
シルバー
S
オープン
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
翌々日出荷
53702365
74150
シルバー
M
オープン
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
3日以内出荷
53702374
74150
シルバー
L
オープン
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
3日以内出荷
53702383
74150
シルバー
LL
オープン
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
3日以内出荷
53702399
74150
シルバー
EL
オープン
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
翌々日出荷
53702408
74150
シルバー
4L
オープン
¥
5,690
¥
6,259
(税込)
3日以内出荷
53702417
74150
シルバー
5L
オープン
¥
5,690
¥
6,259
(税込)
3日以内出荷
53702426
74150
ブラック
SS
オープン
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
翌々日出荷
53702435
74150
ブラック
S
オープン
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
翌々日出荷
53702444
74150
ブラック
M
オープン
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
翌々日出荷
53702453
74150
ブラック
L
オープン
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
4日以内出荷
53702469
74150
ブラック
LL
オープン
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
4日以内出荷
53702478
74150
ブラック
EL
オープン
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
4日以内出荷
53702487
74150
ブラック
4L
オープン
¥
5,690
¥
6,259
(税込)
翌々日出荷
53702496
74150
ブラック
5L
オープン
¥
5,690
¥
6,259
(税込)
翌々日出荷
53702505
74150
シルバーカモフラ
SS
オープン
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
翌々日出荷
53702514
74150
シルバーカモフラ
S
オープン
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
翌々日出荷
53702523
74150
シルバーカモフラ
M
オープン
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
翌々日出荷
53702539
74150
シルバーカモフラ
L
オープン
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
4日以内出荷
53702548
74150
シルバーカモフラ
LL
オープン
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
4日以内出荷
53702557
74150
シルバーカモフラ
EL
オープン
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
4日以内出荷
53702566
74150
シルバーカモフラ
4L
オープン
¥
5,690
¥
6,259
(税込)
翌々日出荷
53702575
74150
シルバーカモフラ
5L
オープン
¥
5,690
¥
6,259
(税込)
翌々日出荷
53702584
74150
ブラックカモフラ
SS
オープン
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
翌々日出荷
53702593
74150
ブラックカモフラ
S
オープン
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
翌々日出荷
53702609
74150
ブラックカモフラ
M
オープン
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
翌々日出荷
53702618
74150
ブラックカモフラ
L
オープン
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
翌々日出荷
53702627
74150
ブラックカモフラ
LL
オープン
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
4日以内出荷
53702636
74150
ブラックカモフラ
EL
オープン
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
翌々日出荷
53702645
74150
ブラックカモフラ
4L
オープン
¥
5,690
¥
6,259
(税込)
翌々日出荷
53702654
74150
ブラックカモフラ
5L
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください