自重堂
Z-DRAGON 空調服ベスト 74180 (服のみ)
カジュアルにも決まるスポーツMIX空調服(TM)。
スポーツテイストなデザインでカジュアルにもアウトドアにも
合わせやすい空調服(TM)が長袖とベストで新登場。
素材
高密度タフタ(ポリエステル100%)
種別
空調服(TM)長袖ブルゾン(フード付)
材質
フロント:樹脂ファスナー、ポケット:樹脂ファスナー
機能
フード取り外し不可、野帳対応
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1着
全16種類を絞り込む
色
シルバー
ブラック
サイズ
選択してください
4L
5L
EL
L
LL
M
S
SS
16種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53703223
74180
シルバー
SS
オープン
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
53703239
74180
シルバー
S
オープン
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
53703248
74180
シルバー
M
オープン
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
53703257
74180
シルバー
L
オープン
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
53703266
74180
シルバー
LL
オープン
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
53703275
74180
シルバー
EL
オープン
¥
4,290
¥
4,719
(税込)
翌々日出荷
53703284
74180
シルバー
4L
オープン
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
53703293
74180
シルバー
5L
オープン
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
53703309
74180
ブラック
SS
オープン
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
53703318
74180
ブラック
S
オープン
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
53703327
74180
ブラック
M
オープン
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
53703336
74180
ブラック
L
オープン
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
53703345
74180
ブラック
LL
オープン
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
53703354
74180
ブラック
EL
オープン
¥
4,290
¥
4,719
(税込)
翌々日出荷
53703363
74180
ブラック
4L
オープン
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
53703379
74180
ブラック
5L
オープン
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください