曜日別特売

Z-DRAGON 空調服ベスト 74190 (服のみ)

Z-DRAGON 空調服ベスト 74190 (服のみ) - 自重堂Z-DRAGON 空調服ベスト 74190 (服のみ) - 自重堂Z-DRAGON 空調服ベスト 74190 (服のみ) - 自重堂Z-DRAGON 空調服ベスト 74190 (服のみ) - 自重堂Z-DRAGON 空調服ベスト 74190 (服のみ) - 自重堂Z-DRAGON 空調服ベスト 74190 (服のみ) - 自重堂Z-DRAGON 空調服ベスト 74190 (服のみ) - 自重堂Z-DRAGON 空調服ベスト 74190 (服のみ) - 自重堂
(1件のレビュー)

トレンドを掴んだカモフラ空調服(TM)。
パステルカラーのカモフラ空調服(TM)が長袖とベストで新登場。

素材高密度タフタ(ポリエステル100%)種別空調服(TM)ベスト(フード付)材質フロント:樹脂ファスナー、ポケット:樹脂ファスナー、ボタン:樹脂ボタン機能フード取り外し不可、野帳対応RoHS指令(10物質対応)対応内容量1着
全40種類を絞り込む
サイズ
40種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5370338874190シルバーカモフラSS
オープン
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
5370339774190シルバーカモフラS
オープン
3,990
4,389(税込)
3日以内出荷
5370340674190シルバーカモフラM
オープン
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
5370341574190シルバーカモフラL
オープン
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
5370342474190シルバーカモフラLL
オープン
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
5370343374190シルバーカモフラEL
オープン
4,290
4,719(税込)
翌々日出荷
5370344974190シルバーカモフラ4L
オープン
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
5370345874190シルバーカモフラ5L
オープン
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
5370346774190ブラックカモフラSS
オープン
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
5370347674190ブラックカモフラS
オープン
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
5370348574190ブラックカモフラM
オープン
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
5370349474190ブラックカモフラL
オープン
3,990
4,389(税込)
3日以内出荷
5370350374190ブラックカモフラLL
オープン
3,990
4,389(税込)
3日以内出荷
5370351974190ブラックカモフラEL
オープン
4,290
4,719(税込)
翌々日出荷
5370352874190ブラックカモフラ4L
オープン
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
5370353774190ブラックカモフラ5L
オープン
4,990
5,489(税込)
4日以内出荷
5370354674190ブルーカモフラSS
オープン
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
5370355574190ブルーカモフラS
オープン
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
5370356474190ブルーカモフラM
オープン
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
5370357374190ブルーカモフラL
オープン
3,990
4,389(税込)
4日以内出荷
5370358974190ブルーカモフラLL
オープン
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
5370359874190ブルーカモフラEL
オープン
4,290
4,719(税込)
翌々日出荷
5370360774190ブルーカモフラ4L
オープン
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
5370361674190ブルーカモフラ5L
オープン
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
5370362574190グリーンカモフラSS
オープン
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
5370363474190グリーンカモフラS
オープン
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
5370364374190グリーンカモフラM
オープン
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
5370365974190グリーンカモフラL
オープン
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
5370366874190グリーンカモフラLL
オープン
3,990
4,389(税込)
4日以内出荷
5370367774190グリーンカモフラEL
オープン
4,290
4,719(税込)
翌々日出荷
5370368674190グリーンカモフラ4L
オープン
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
5370369574190グリーンカモフラ5L
オープン
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
5370370474190ピンクカモフラSS
オープン
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
5370371374190ピンクカモフラS
オープン
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
5370372974190ピンクカモフラM
オープン
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
5370373874190ピンクカモフラL
オープン
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
5370374774190ピンクカモフラLL
オープン
3,990
4,389(税込)
4日以内出荷
5370375674190ピンクカモフラEL
オープン
4,290
4,719(税込)
翌々日出荷
5370376574190ピンクカモフラ4L
オープン
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
5370377474190ピンクカモフラ5L
オープン
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53703388
2024-08-05
用途: 訪問介護 移動支援や家事支援
サービス業

作業服ぽく無くて普段着の上に着ています。
フードをかぶると、風が首から抜けて頭まで風が来るので
いい感じです。バッテリー収納が後ろにあり、風量の調整がしにくいので横につけてほしいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする