曜日別特売

Z-DRAGON 空調服ベスト 74220 (服のみ)

Z-DRAGON 空調服ベスト 74220 (服のみ) - 自重堂Z-DRAGON 空調服ベスト 74220 (服のみ) - 自重堂Z-DRAGON 空調服ベスト 74220 (服のみ) - 自重堂Z-DRAGON 空調服ベスト 74220 (服のみ) - 自重堂Z-DRAGON 空調服ベスト 74220 (服のみ) - 自重堂Z-DRAGON 空調服ベスト 74220 (服のみ) - 自重堂Z-DRAGON 空調服ベスト 74220 (服のみ) - 自重堂Z-DRAGON 空調服ベスト 74220 (服のみ) - 自重堂

仕事着だけでなくアウトドアやスポーツ観戦にも適した空調服(TM)。
遮熱加工により、未加工布と比較し-3℃以上を実現。

素材高密度タフタ(チタンコーティング)(ポリエステル100%)種別空調服(TM)ベスト(フード付)(ファン無し)材質フロント:樹脂ファスナー、ポケット:樹脂ファスナー機能遮熱、UVカット、UPF50+、フード取り外し不可、春夏、野帳対応RoHS指令(10物質対応)対応内容量1着
全16種類を絞り込む
サイズ
16種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5370450874220シルバーカモフラSS
オープン
4,690
5,159(税込)
翌々日出荷
5370451774220シルバーカモフラS
オープン
4,690
5,159(税込)
翌々日出荷
5370452674220シルバーカモフラM
オープン
4,690
5,159(税込)
翌々日出荷
5370453574220シルバーカモフラL
オープン
4,690
5,159(税込)
翌々日出荷
5370454474220シルバーカモフラLL
オープン
4,690
5,159(税込)
翌々日出荷
5370455374220シルバーカモフラEL
オープン
4,790
5,269(税込)
翌々日出荷
5370456974220シルバーカモフラ4L
オープン
5,790
6,369(税込)
翌々日出荷
5370457874220シルバーカモフラ5L
オープン
5,790
6,369(税込)
4日以内出荷
5370458774220ブラックカモフラSS
オープン
4,690
5,159(税込)
翌々日出荷
5370459674220ブラックカモフラS
オープン
4,690
5,159(税込)
翌々日出荷
5370460574220ブラックカモフラM
オープン
4,690
5,159(税込)
翌々日出荷
5370461474220ブラックカモフラL
オープン
4,690
5,159(税込)
翌々日出荷
5370462374220ブラックカモフラLL
オープン
4,690
5,159(税込)
翌々日出荷
5370463974220ブラックカモフラEL
オープン
4,790
5,269(税込)
翌々日出荷
5370464874220ブラックカモフラ4L
オープン
5,790
6,369(税込)
翌々日出荷
5370465774220ブラックカモフラ5L
オープン
5,790
6,369(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする