圧接型グレーチング 細目 ノンスリップ WZDS-X(F)型

圧接型グレーチング 細目 ノンスリップ WZDS-X(F)型 - 片岡産業

受枠は四周で落とし込み型の正方形・集排水ますぶたに騒音防止のボルト固定式をプラスしました。
また、より歩きやすさを考慮して新たにテーパーボルト式を採用し、従来のボルトボックスがなくなると同時に固定ボルトキャップが必要なくなりました。経済的効果を最大限に引き出す為、旧Aタイプでベースプレートを除き受枠の1ランク、旧Bタイプで受枠の2ランク下げることが出来ました。

種類騒音防止型・ボトル固定式・ますぶたピッチ細目種別ノンスリップ・横断溝用ボルトテーパーボルト内容量1セット
注意
※本体と四方4L受枠のセット品になります。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
マス目寸法(mm)
本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53705287WZDS-X(F) 33-538300×300a400×b395×h38四方4L受枠:A420×B420×H56
32,000
取扱い終了
返品不可
車上渡し
53705296WZDS-X(F) 33-532300×300a400×b395×h32四方4L受枠:A417×B417×H36.5
28,800
取扱い終了
返品不可
車上渡し
53705305WZDS-X(F) 33-525300×300a400×b395×h25四方4L受枠:A417×B417×H29.5
26,000
取扱い終了
返品不可
車上渡し
53705314WZDS-X(F) 35-738350×350a450×b452×h38+四方4L受枠:A470×B470×H44
38,400
取扱い終了
返品不可
車上渡し
53705323WZDS-X(F) 35-532350×350a450×b450×h32四方4L受枠:A467×B467×H36.5
35,000
取扱い終了
返品不可
車上渡し
53705339WZDS-X(F) 35-525350×350a450×b450×h25四方4L受枠:A467×B467×H39.5
31,400
取扱い終了
返品不可
車上渡し
53705348WZDS-X(F) 44-744400×400a500×b502×44四方4L受枠:A520×B520×H50
47,600
取扱い終了
返品不可
車上渡し
53705357WZDS-X(F) 44-538400×400a500×b500×h38四方4L受枠:A520×B520×H44
39,600
取扱い終了
返品不可
車上渡し
53705366WZDS-X(F) 44-525400×400a500×b500×h25四方4L受枠:A517×B517×H29.5
30,600
取扱い終了
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

グレーチングの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/604/
2022-09-08

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする