片岡産業
グレーチング組構型 四面ツバ付 歩行用
従来あるのプレーンを廃止しノンスリップだけにしました。
また、今回あらたにT-14及びT-2荷重対応を追加しました。
種類
U字溝・ますぶた
ピッチ
並目
種別
ノンスリップ・横断溝用
寸法(mm)
エンドアンングル:L30×30×3
高さ(mm)
19
アングル
四面
適合荷重
歩道用
内容量
1枚
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
開口寸法(mm)
外幅(mm)
内幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53705777
WUC-X-4UL 220-519
2
コンぶた:230
A:274
a:220
¥3,500
¥
2,498
¥2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
53705786
WUC-X-4UL 230-519
2.1
コンぶた:240
A:284
a:230
¥3,500
¥
2,498
¥2,748
(税込)
17日以内出荷
返品不可
車上渡し
53705795
WUC-X-4UL 255-519
2.4
コンぶた:265
A:309
a:255
¥4,100
¥
2,798
¥3,078
(税込)
17日以内出荷
返品不可
車上渡し
53705804
WUC-X-4UL 260-519
2.5
コンぶた:270
A:314
a:260
¥4,300
¥
2,998
¥3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください