リューター(日本精密機械工作)
オールマイティリューター AM3用 パワーユニット
超音波用・ミニエイト用・ペグラ用の3つのコネクタを搭載し、1台のパワーユニットで3役に対応いたします。
操作のわかりやすいタッチパネル搭載。
マルチ電源仕様により海外でも操作可能です。
消費電力(W)
60
電源
AC90~240V(50/60Hz)
質量(kg)
4.5
出力(W)
45
周波数(kHz)
発信:18~26
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
200.5×277×170
LCD仕様
4.3"TFTタッチパネル
内容量
1台
注意
※複数のハンドピースを同時に使用することはできません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53709584
AMC3
¥
366,600
¥
349,800
¥
384,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください