リューター(日本精密機械工作)
ソニックハンドピース
プラスチック・ダイカスト・プレス、鋳造、ガラス等の各種金型の研磨仕上げ。
非鉄金属、セラミック、超硬、貴金属の研磨及び金属のバリ取り。
プリント基板等の膜(レジスト等)及び銅箔等の剥離、切断。
適合機種
AMC3
材質
エンプラ
質量(g)
185
コード
Φ3.4×1.5m
取付サイズ
ツール:M6×0.75
振動子
PZT電歪型振動子
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53709593
GS-H26
¥
114,600
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください