曜日別特売

MELSERVO-J5シリーズ AC多軸一体サーボアンプ CC-LinkIE TSN対応

MELSERVO-J5シリーズ AC多軸一体サーボアンプ CC-LinkIE TSN対応 - 三菱電機

サーボアンプMELSERVO-J5シリーズは独自の制御エンジンを更に進化させた業界最高レベルの高性能サーボアンプです。
CC-Link IE TSNと接続でき、高速・高精度なモーション制御が可能です。
多軸一体サーボアンプは1ユニットでサーボモータ2~3台を駆動でき、省スペース、省配線、低コストを実現できます。

電源(V)単相または三相AC200~240 またはDC入力シリーズMELSERVO-J5インターフェイスCC-Link IE TSN対応内容量1台
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格出力(kW)
制御軸数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53788395MR-J5W2-22G各軸0.22
253,000
109,800
120,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
車上渡し
53788404MR-J5W2-44G各軸0.42
280,000
139,800
153,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
車上渡し
53788413MR-J5W2-77G各軸0.72
381,000
179,800
197,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
車上渡し
53788429MR-J5W2-1010G各軸0.12
587,000
269,800
296,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
車上渡し
53788438MR-J5W3-222G各軸0.23
374,000
169,800
186,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
車上渡し
53788447MR-J5W3-444G各軸0.43
391,000
179,800
197,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする