曜日別特売

HK-KTシリーズ(小容量、低慣性) 回転型サーボモータ 電磁ブレーキなし

HK-KTシリーズ(小容量、低慣性) 回転型サーボモータ 電磁ブレーキなし - 三菱電機

分解能26ビット バッテリレス絶対位置
エンコーダ搭載。
定格回転速度3000 r/min、最大回転、速度6700 r/min(回転速度は機種により異なります)
フラット型もラインアップ。
ONEコネクタに対応。

種類サーボモーター電圧(V)AC200シリーズMELSERVO-J5電磁ブレーキ内容量1台
68件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力(kW)
回転数(min-1[r.p.m])
ブレーキ有無
減速機有無
軸の形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53789375HK-KT053W0.053000なしなしストレート軸
85,000
39,980
43,978(税込)
91日以内出荷
返品不可
車上渡し
53789384HK-KT13W0.13000なしなしストレート軸
88,500
39,980
43,978(税込)
91日以内出荷
返品不可
車上渡し
53789393HK-KT1M3W0.153000なしなしストレート軸
100,000
49,980
54,978(税込)
91日以内出荷
返品不可
車上渡し
53789409HK-KT13UW0.13000なしなしストレート軸
88,500
39,980
43,978(税込)
91日以内出荷
返品不可
車上渡し
53789418HK-KT23W0.23000なしなしストレート軸
110,000
54,980
60,478(税込)
91日以内出荷
返品不可
車上渡し
53789427HK-KT43W0.43000なしなしストレート軸
131,000
59,980
65,978(税込)
91日以内出荷
返品不可
車上渡し
53789436HK-KT63W0.63000なしなしストレート軸
152,000
69,980
76,978(税込)
91日以内出荷
返品不可
車上渡し
53789445HK-KT23UW0.23000なしなしストレート軸
110,000
54,980
60,478(税込)
91日以内出荷
返品不可
車上渡し
53789454HK-KT43UW0.43000なしなしストレート軸
131,000
59,980
65,978(税込)
91日以内出荷
返品不可
車上渡し
53789463HK-KT7M3W0.753000なしなしストレート軸
160,000
69,980
76,978(税込)
91日以内出荷
返品不可
車上渡し
53789479HK-KT103W13000なしなしストレート軸
167,000
78,980
86,878(税込)
91日以内出荷
返品不可
車上渡し
53789488HK-KT7M3UW0.753000なしなしストレート軸
160,000
69,980
76,978(税込)
91日以内出荷
返品不可
車上渡し
53789497HK-KT103UW13000なしなしストレート軸
164,000
74,980
82,478(税込)
91日以内出荷
返品不可
車上渡し
53789506HK-KT153W1.53000なしなしストレート軸
176,000
84,980
93,478(税込)
91日以内出荷
返品不可
車上渡し
53789515HK-KT203W23000なしなしストレート軸
191,000
85,980
94,578(税込)
91日以内出荷
返品不可
車上渡し
53789524HK-KT202W22000なしなしストレート軸
209,000
95,980
105,578(税込)
91日以内出荷
返品不可
車上渡し
53789603HK-KT053WJ0.053000なしなしストレート軸
114,000
54,980
60,478(税込)
91日以内出荷
返品不可
車上渡し
53789619HK-KT13WJ0.13000なしなしストレート軸
117,000
54,980
60,478(税込)
91日以内出荷
返品不可
車上渡し
53789628HK-KT1M3WJ0.153000なしなしストレート軸
129,000
59,980
65,978(税込)
91日以内出荷
返品不可
車上渡し
53789637HK-KT13UWJ0.13000なしなしストレート軸
118,000
57,980
63,778(税込)
91日以内出荷
返品不可
車上渡し
53789646HK-KT23WJ0.23000なしなしストレート軸
140,000
64,980
71,478(税込)
91日以内出荷
返品不可
車上渡し
53789655HK-KT43WJ0.43000なしなしストレート軸
161,000
69,980
76,978(税込)
91日以内出荷
返品不可
車上渡し
53789664HK-KT63WJ0.63000なしなしストレート軸
182,000
85,980
94,578(税込)
91日以内出荷
返品不可
車上渡し
53789673HK-KT23UWJ0.23000なしなしストレート軸
140,000
64,980
71,478(税込)
91日以内出荷
返品不可
車上渡し
53789689HK-KT43UWJ0.43000なしなしストレート軸
161,000
69,980
76,978(税込)
91日以内出荷
返品不可
車上渡し
53789698HK-KT7M3WJ0.753000なしなしストレート軸
190,000
85,980
94,578(税込)
91日以内出荷
返品不可
車上渡し
53789707HK-KT103WJ13000なしなしストレート軸
197,000
89,980
98,978(税込)
91日以内出荷
返品不可
車上渡し
53789716HK-KT7M3UWJ0.753000なしなしストレート軸
190,000
85,980
94,578(税込)
91日以内出荷
返品不可
車上渡し
53789725HK-KT103UWJ13000なしなしストレート軸
194,000
89,980
98,978(税込)
91日以内出荷
返品不可
車上渡し
53789734HK-KT153WJ1.53000なしなしストレート軸
206,000
95,980
105,578(税込)
91日以内出荷
返品不可
車上渡し
53789743HK-KT203WJ23000なしなしストレート軸
221,000
99,980
109,978(税込)
91日以内出荷
返品不可
車上渡し
53789759HK-KT202WJ22000なしなしストレート軸
239,000
99,980
109,978(税込)
91日以内出荷
返品不可
車上渡し
53789838HK-KT053WK0.053000なしなしキー溝付き軸
105,000
49,980
54,978(税込)
91日以内出荷
返品不可
車上渡し
53789847HK-KT13WK0.13000なしなしキー溝付き軸
108,000
49,980
54,978(税込)
91日以内出荷
返品不可
車上渡し
53789856HK-KT1M3WK0.153000なしなしキー溝付き軸
120,000
57,980
63,778(税込)
91日以内出荷
返品不可
車上渡し
53789865HK-KT13UWK0.13000なしなしキー溝付き軸
108,000
49,980
54,978(税込)
91日以内出荷
返品不可
車上渡し
53789874HK-KT23WK0.23000なしなしキー溝付き軸
130,000
59,980
65,978(税込)
91日以内出荷
返品不可
車上渡し
53789883HK-KT43WK0.43000なしなしキー溝付き軸
151,000
69,980
76,978(税込)
91日以内出荷
返品不可
車上渡し
53789899HK-KT63WK0.63000なしなしキー溝付き軸
172,000
79,980
87,978(税込)
91日以内出荷
返品不可
車上渡し
53789908HK-KT23UWK0.23000なしなしキー溝付き軸
130,000
59,980
65,978(税込)
91日以内出荷
返品不可
車上渡し
53789917HK-KT43UWK0.43000なしなしキー溝付き軸
151,000
69,980
76,978(税込)
91日以内出荷
返品不可
車上渡し
53789926HK-KT7M3WK0.753000なしなしキー溝付き軸
180,000
85,980
94,578(税込)
91日以内出荷
返品不可
車上渡し
53789935HK-KT103WK13000なしなしキー溝付き軸
187,000
85,980
94,578(税込)
91日以内出荷
返品不可
車上渡し
53789944HK-KT7M3UWK0.753000なしなしキー溝付き軸
180,000
85,980
94,578(税込)
91日以内出荷
返品不可
車上渡し
53789953HK-KT103UWK13000なしなしキー溝付き軸
183,000
85,980
94,578(税込)
91日以内出荷
返品不可
車上渡し
53789969HK-KT153WK1.53000なしなしキー溝付き軸
196,000
89,980
98,978(税込)
91日以内出荷
返品不可
車上渡し
53789978HK-KT203WK23000なしなしキー溝付き軸
211,000
95,980
105,578(税込)
91日以内出荷
返品不可
車上渡し
53789987HK-KT202WK22000なしなしキー溝付き軸
198,000
89,980
98,978(税込)
91日以内出荷
返品不可
車上渡し
53790066HK-KT053WN0.053000なしなしキー溝付き軸
103,000
49,980
54,978(税込)
91日以内出荷
返品不可
車上渡し
53790075HK-KT13WN0.13000なしなしキー溝付き軸
107,000
49,980
54,978(税込)
91日以内出荷
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする