三菱電機
HG-AKシリーズ(超小型、超小容量) 回転型サーボモータ
フランジサイズ□25mmの超小型サーボモータ。小型装置や装置のヘッダ部分に最適です
種類
サーボモーター
電圧(V)
DC48/24
シリーズ
MELSERVO-J4
回転速度(r/min)
3000
内容量
1台
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力(kW)
回転数(min
-1
[r.p.m])
ブレーキ有無
減速機有無
軸の形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53792963
HG-AK0136
0.01
3000
なし
なし
ストレート軸
¥
111,000
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
91日以内出荷
返品不可
車上渡し
53792979
HG-AK0236
0.02
3000
なし
なし
ストレート軸
¥
112,000
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
53792988
HG-AK0336
0.03
3000
なし
なし
ストレート軸
¥
113,000
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
53792997
HG-AK0136B
0.01
3000
あり
なし
ストレート軸
¥
152,000
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
91日以内出荷
返品不可
車上渡し
53793006
HG-AK0236B
0.02
3000
あり
なし
ストレート軸
¥
154,000
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
91日以内出荷
返品不可
車上渡し
53793015
HG-AK0336B
0.03
3000
あり
なし
ストレート軸
¥
156,000
¥
78,980
¥
86,878
(税込)
91日以内出荷
返品不可
車上渡し
53793024
HG-AK0136D
0.01
3000
なし
なし
Dカット軸
¥
133,000
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
53793033
HG-AK0236D
0.02
3000
なし
なし
Dカット軸
¥
134,000
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
53793049
HG-AK0336D
0.03
3000
なし
なし
Dカット軸
¥
135,000
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください