三菱電機
センサレスPMモータ MM-GKRシリーズ
コンパクトで高精度なセンサレスPMモータ
エンコーダ―がないのに高精度、エンコーダーがないからコンパクト
高効率モーターで省エネルギーに貢献
減速比
-
種類
センサレスPMモータ
適合ユニット型式
FR-E700EX
回転速度(r/min)
3000
減速機
一般産業機械対応(フランジ取付け)
内容量
1台
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力(kW)
回転数(min
-1
[r.p.m])
ブレーキ有無
減速機有無
軸の形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53793058
MM-GKR13
0.1
3000
なし
なし
ストレート軸
¥
72,000
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
91日以内出荷
返品不可
車上渡し
53793067
MM-GKR23
0.2
3000
なし
なし
ストレート軸
¥
93,000
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
91日以内出荷
返品不可
車上渡し
53793076
MM-GKR43
0.4
3000
なし
なし
ストレート軸
¥
114,000
¥
84,980
¥
93,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
車上渡し
53793085
MM-GKR73
0.75
3000
なし
なし
ストレート軸
¥
143,000
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
91日以内出荷
返品不可
車上渡し
53793094
MM-GKR23B
0.2
3000
あり
なし
ストレート軸
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
91日以内出荷
返品不可
車上渡し
53793103
MM-GKR43B
0.4
3000
あり
なし
ストレート軸
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
91日以内出荷
返品不可
車上渡し
53793119
MM-GKR73B
0.75
3000
あり
なし
ストレート軸
オープン
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
91日以内出荷
返品不可
車上渡し
53793137
MM-GKR23K
0.2
3000
なし
なし
キー溝付き軸
オープン
¥
84,980
¥
93,478
(税込)
91日以内出荷
返品不可
車上渡し
53793146
MM-GKR43K
0.4
3000
なし
なし
キー溝付き軸
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
60日以内出荷
返品不可
車上渡し
53793155
MM-GKR73K
0.75
3000
なし
なし
キー溝付き軸
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
91日以内出荷
返品不可
車上渡し
53793164
MM-GKR13J
0.1
3000
なし
なし
ストレート軸
オープン
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
91日以内出荷
返品不可
車上渡し
53793173
MM-GKR23J
0.2
3000
なし
なし
ストレート軸
オープン
¥
92,980
¥
102,278
(税込)
91日以内出荷
返品不可
車上渡し
53793189
MM-GKR43J
0.4
3000
なし
なし
ストレート軸
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
91日以内出荷
返品不可
車上渡し
53793198
MM-GKR73J
0.75
3000
なし
なし
ストレート軸
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
91日以内出荷
返品不可
車上渡し
53793128
MM-GKR13D
0.1
3000
なし
なし
Dカット軸
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください