三菱電機
MELSERVO-J5シリーズ サーボモータ電源コネクタセット
サーボモータHK-ST用電源コネクタセット IP67対応
セット内容
電源コネクタ × 1
取付方式
ワンタッチ
シリーズ
MELSERVO-J5
コネクタ形状
ストレート
保護等級
IP67
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合モーター
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53793715
MR-APWCNS4
HK-ST52(4)W, 102(4)W, 172(4)W, 202(4)AW, 302(4)W用
¥
14,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
91日以内出荷
返品不可
53793724
MR-APWCNS5
HK-ST202(4)W, 352(4)W, 5024W用
¥
14,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
91日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください