三菱電機
HG-KRシリーズ AC回転型サーボモータ 機能安全対応
定格回転速度3000 r/minに対して最大回転 速度は6000 r/min。 最大トルクは定格トルクの350%に対応すると ともに、高回転領域でのハイトルク化も実現して います
機能安全対応
仕様
機能安全対応
減速比
-
種類
サーボモーター
電圧(V)
AC200
シリーズ
MELSERVO-J4
回転速度(r/min)
3000
軸端形状
標準(ストレート軸)
減速機
なし
内容量
1台
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力(kW)
回転数(min
-1
[r.p.m])
ブレーキ有無
減速機有無
軸の形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53795657
HG-KR053W0C
0.05
3000
なし
なし
ストレート軸
¥
105,000
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
91日以内出荷
返品不可
車上渡し
53795666
HG-KR13W0C
0.1
3000
なし
なし
ストレート軸
¥
109,000
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
91日以内出荷
返品不可
車上渡し
53795675
HG-KR23W0C
0.2
3000
なし
なし
ストレート軸
¥
129,000
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
91日以内出荷
返品不可
車上渡し
53795684
HG-KR43W0C
0.4
3000
なし
なし
ストレート軸
¥
151,000
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
91日以内出荷
返品不可
車上渡し
53795693
HG-KR73W0C
0.75
3000
なし
なし
ストレート軸
¥
180,000
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
91日以内出荷
返品不可
車上渡し
53795709
HG-KR053BW0C
0.05
3000
あり
なし
ストレート軸
¥
158,000
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
91日以内出荷
返品不可
車上渡し
53795718
HG-KR13BW0C
0.1
3000
あり
なし
ストレート軸
¥
161,000
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
91日以内出荷
返品不可
車上渡し
53795727
HG-KR23BW0C
0.2
3000
あり
なし
ストレート軸
¥
194,000
¥
97,980
¥
107,778
(税込)
91日以内出荷
返品不可
車上渡し
53795736
HG-KR43BW0C
0.4
3000
あり
なし
ストレート軸
¥
218,000
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
91日以内出荷
返品不可
車上渡し
53795745
HG-KR73BW0C
0.75
3000
あり
なし
ストレート軸
¥
248,000
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
91日以内出荷
返品不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください