クイックカップリング太

クイックカップリング太 - アイシス

1/4”(6.4mm)フローのプラグ(オス)とソケット(メス)のカップリングで構成され、確実に連結させると音がし、親指ワンプッシュで分離できます。
連結を分離したときにチューブライン中の液漏れを防ぐためのスプリング式バルブが内蔵されているタイプと無いタイプがそれぞれにあります。
全てのオスとメスはバルブの有無にかかわらず相互に互換性があるので自由に組み合わせできます。
オスとメスの差し込み角度に指定が無いため、チューブが捻じれることなく連結可能です。

材質ボディおよび内蔵バルブ:ポリアセタール樹脂(POM)製、Oリング:ニトリルゴム(Buna-N)製、内蔵スプリング:SUS316製、ソケット外部のプッシュ式ラッチボタン/スプリングおよびピン:SUS301製使用温度(℃)-40~+82耐圧(kPa)Vacuum~800内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
寸法(mm)
バルブの有無
オス・メス
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53711237LT4ASF2S5軟質チューブ内径8mm、5/16”用24×49Lメス
1,100
1,098
1,208(税込)
6日以内出荷
返品不可
53711133LT4APV2S4軟質チューブ内径6~7mm用18×50Lオス
1,200
取扱い終了
返品不可
53711149LT4APV2S5軟質チューブ内径8mm、5/16”用18×51Lオス
1,200
取扱い終了
返品不可
53711158LT4APV2S6軟質チューブ内径9~10mm用18×46Lオス
1,200
取扱い終了
返品不可
53711167LT4APF2S4軟質チューブ内径6~7mm用16×32Lオス
400
取扱い終了
返品不可
53711176LT4APF2S5軟質チューブ内径8mm、5/16”用16×32Lオス
400
取扱い終了
返品不可
53711185LT4APF2S6軟質チューブ内径9~10mm用16×32Lオス
400
取扱い終了
返品不可
53711194LT4ASV2S4軟質チューブ内径6~7mm用24×48Lメス
1,300
取扱い終了
返品不可
53711203LT4ASV2S5軟質チューブ内径8mm、5/16”用24×49Lメス
1,300
取扱い終了
返品不可
53711219LT4ASV2S6軟質チューブ内径9~10mm用24×48Lメス
1,300
取扱い終了
返品不可
53711228LT4ASF2S4軟質チューブ内径6~7mm用24×48Lメス
600
取扱い終了
返品不可
53711246LT4ASF2S6軟質チューブ内径9~10mm用24×48Lメス
900
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする