アイシス
ポリエチ廃液回収キット
半硬質、硬質チューブを貫通させて接続するチューブソケット付ボトルです。
使用しないポートは、付属のシリコン栓にて閉鎖できます。
廃液及び溶液の供給用の簡易ボトルとして使用ください。
材質
ボトル:HDPE製、白色キャップ:HDPE製、紺色キャップ中央部:ポリアミド製(紺色ガラス繊維強化)、キャップ用Oリング:バイトン製、チューブ固定用キャップ:ポリアミド製、チューブ固定用Oリング:シリコン製
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
TGK品番
サイズ
適合チューブ外径(Φmm)
容量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53712899
BLI60608
0007214401
小
1/16''~2/2.1~4
6
¥
8,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
10日以内出荷
返品不可
53712908
BLI60609
0007214402
小
1/16''~2/2.1~4
10
¥
8,400
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
10日以内出荷
返品不可
53712917
BLI60808
0007214403
大
6
6
¥
9,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
10日以内出荷
返品不可
53712926
BLI60809
0007214404
大
6
10
¥
9,400
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください