曜日別特売

ダイヤフラム式ミニチェックバルブ

ダイヤフラム式ミニチェックバルブ - アイシスダイヤフラム式ミニチェックバルブ - アイシスダイヤフラム式ミニチェックバルブ - アイシス

一定方向へしか液体やガスを通さないようにダイヤフラム弁を内蔵した逆流防止コネクターです。
DEHPおよびラテックスフリーのシリコンゴム製ダイヤフラムは、米国薬局方USP ClassVIおよびISO10993に準拠。
材質表示が示すABSはABS樹脂、SANはスチレン・アクリロニトリル樹脂です。
メスルアーハブには内径1.5~6.5mmのチューブ接続口が付いたオスルアーフィッティングやルアーロック式およびルアーテーパー式の注射筒が接続可能。
オスルアーロックには内径1.5~6.5mmのチューブ接続口が付いたメスルアーフィッティングが接続可能。

仕様フローレート:150~300mL/分滅菌ガンマ線・EOG滅菌可能耐熱温度(℃)+80内容量1袋(5個)
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
TGK品番
材質
寸法(mm)
適合チューブ内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53713617VSCV67220007229791(Inlet→Outlet)白色ABS→透明ABS12×22L(Inlet→Outlet)2.5、3/32"→2.5、3/32"
1,300
1,298
1,428(税込)
当日出荷
53713653VSCV67330007229795(Inlet→Outlet)白色ABS→透明ABS12×27L(Inlet→Outlet)3、1/8"→3、1/8"
1,300
1,298
1,428(税込)
当日出荷
53713669VSCV673M0007229796(Inlet→Outlet)白色ABS→透明SAN12×26L(Inlet→Outlet)3、1/8"→オスルアーロック
1,200
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
53713687VSCV67F30007229798(Inlet→Outlet)白色SAN→透明ABS12×23L(Inlet→Outlet)メスルアーハブ→3、1/8"
1,200
1,198
1,318(税込)
当日出荷
53713626VSCV67230007229792(Inlet→Outlet)白色ABS→透明ABS12×25L(Inlet→Outlet)2.5、3/32"→2.5、1/8"
1,300
取扱い終了
返品不可
53713635VSCV672M0007229793(Inlet→Outlet)白色ABS→透明SAN12×24L(Inlet→Outlet)2.5、3/32"→オスルアーロック
1,200
取扱い終了
返品不可
53713644VSCV67320007229794(Inlet→Outlet)白色ABS→透明ABS12×24L(Inlet→Outlet)3、1/8"→2.5、3/32"
1,300
取扱い終了
返品不可
53713678VSCV67F20007229797(Inlet→Outlet)白色SAN→透明ABS12×21L(Inlet→Outlet)メスルアーハブ→2.5、3/32"
1,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする