アイシス
PTFE採取袋 FEP製
2枚のフッ素樹脂シートを3辺溶着させた採取袋。
耐薬品性を求めるサンプルの袋として各種フッ素樹脂容器の一時的な代用袋に適しています。
FEP製は重量物用に適しています。
材質
FEP製
厚さ(mm)
0.12
耐熱温度(℃)
200
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
TGK品番
寸法(mm)
容量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53714046
JPBF0610
0007236701
150×250
1
¥
5,700
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
6日以内出荷
返品不可
53714055
JPBF1212
0007236702
300×300
4
¥
12,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください