アイシス
半定量塩素試験紙
サンプル溶液中の塩素(Cl2)、次亜塩素酸(HClO)、次亜塩素酸イオン(ClO-)の半定量測定を行います。
セルロース切片をポリプロピレン製ストリップに圧着した試験紙です。
長さ(mm)
95
幅(mm)
5
内容量
1箱(100枚)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
TGK品番
種別
測定範囲(mg/L)
変色の経過
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53714283
JT16111
0007440117
塩素5
0-0.5-1-3-5(mg/L=ppm)
白→青
¥
3,400
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
6日以内出荷
返品不可
53714299
JT16211
0007440118
塩素20
0-1-3-5-10-20(mg/L=ppm)
白→緑
¥
3,400
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
6日以内出荷
返品不可
53714308
JT16311
0007440119
塩素300
0-25-50-100-200-300(mg/L=ppm)
白→黄
¥
3,400
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
10日以内出荷
返品不可
53714317
JT16411
0007440120
塩素1000
0-50-100-250-500-1000(mg/L=ppm)
白→緑
¥
3,400
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください