曜日別特売

チューブクランプ

チューブクランプ - アイシス

ナットの回転でOPENからCLOSEまで流量調節が可能です。
設置済み肉薄軟質チューブラインに後からでも簡単に着脱できるよう片側が開きます。
ポリフッ化ビニルデン樹脂(PVDF)製と亜鉛メッキスチール製ナットの構成で、耐熱+160℃。

内容量1袋(2個)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
TGK品番
寸法(mm)
適合チューブ外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53715263OB861910000750080121×10×36ナット:赤最大10
1,900
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
53715279OB861915000750080229×10×55ナット:緑最大15
3,200
3,198
3,518(税込)
6日以内出荷
返品不可
53715288OB861920000750080336×15×68ナット:黄最大20
4,000
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
53715297OB861930000750080451×20×101ナット:メタル最大30
6,500
6,398
7,038(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする