曜日別特売

多連リモートスターラー

多連リモートスターラー - アイシス

スターラー本体は防水仕様で水中使用が可能です。
電磁誘導方式のため振動、騒音のない安定した運転が可能です。
デジタル式コントローラーを使用することで、標準付属コントローラーよりも高出力(大容量撹拌、高速回転)かつ確実な回転数の制御が可能となります。
テレモデュール(HP90407)が標準付属しています。

TGK品番0007630813質量(kg)7.5摘要水中使用可の多連スターラーで、同一条件で複数の検体を同時に撹拌可能。タイプリモート・多連型(水中使用可)回転数(min-1[r.p.m])130~1000(無断階切替)※付属アナログ式コントローラー(型式:HP90407)使用時電源付属アナログ式コントローラー(型式:HP90407)より支給外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×420×35撹拌容量(mL)0.1~10撹拌点ピッチ(mm)33使用環境条件-10~+56℃(湿度100%時)、±0~+50℃(水中)撹拌能力7W撹拌数60内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53715595HP46007
450,000
439,800
483,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする