アイシス
アナログ式コントローラー
仕様
回転安定性:±3%
TGK品番
0007630814
質量(kg)
0.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
63×96×50
対応機種
HP40163、HP40107、HP40116、HP40118、HP40607、HP41507、HP46007
使用環境条件
±0~+40℃(湿度80%以下)
回転数制御範囲
130~1000rpm(無断階切替)
入力電源(V)
AC100(50/60Hz)
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53715604
HP90407
¥
50,000
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください