曜日別特売

大容量マグネチックスターラー

大容量マグネチックスターラー - アイシス

薄型強力モーターを使用、デジタル表示
上にオイルバスなどを設置して容器自体が天板から離れた状態でも充分な攪拌効果を得ることができます。
攪拌制御機能、自動スロースタート機能、クイックストップ機能付きで安心して使用できます。
フラットデザインのステンレス表装でACアダプター付きです。
長さ35~110mmくらいの回転子を推奨。

TGK品番0007630815質量(kg)約2.4外形寸法(mm)240×295×35H電源(V)AC100(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])100~2000(10rpm毎の切換え)撹拌容量(mL)100~40000使用環境温度(℃)-10~+56(湿度30~80%時)(本体)、5~40(湿度30~80%時)(ACアダプター)定格作動電圧(V)DC24撹拌能力5/10/15/20Wの4段階切換え撹拌数中央1ヶ所内容量1台
注意
※オイルバスを設置する際は必ず、断熱材をご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53715613HP30130
210,000
209,800
230,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする