アイシス
デジタル式コントローラー
高出力かつデジタル表示による確実な回転数の制御が可能です。
使用環境条件
±0~+40℃(湿度80%以下)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
155×165×95
入力電源(V)
AC100(50/60Hz)
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
回転数制御範囲
質量(kg)
対応機種
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53715629
HP90430
130~1400rpm(5rpm毎の切替)
0.6
HP40163、HP40107、HP40116、HP40118、HP40607、HP41507、HP46007
¥
175,000
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
10日以内出荷
返品不可
53715638
HP90450
130~2000rpm(5rpm毎の切替)
0.7
HP40118、HP40607、HP41507、HP46007
¥
200,000
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください