曜日別特売

バレルポンプ PTFE パイプ式

バレルポンプ PTFE パイプ式 - アイシス

T型ハンドルを上下にピストン操作させて非粘性液(約500mPa・sまで)を貯蔵容器やタンクから排出する手動式ポンプで、排出部がパイプ式とチューブ式があります。
底部に逆流防止弁があるため、少ないロスで排出できます。
接液部はオールフッ素樹脂(PTFE、FEPとPVDF)製で分解は多少可能ですが、各パイプ部の長さ調節はできません。
パイプ式は、排出パイプ部先端は液ダレを防ぐストップコック付きで、先端外径10mmです。

先端径(mm)排出部パイプ:10パイプ径(Φmm)32内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
TGK品番
全長(mm)
排出容量(mL)
パイプ長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53715805OB5606100000076483151110(目安)300/ストローク970
225,000
219,800
241,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53715814OB560606000007648316780(目安)200/ストローク650
210,000
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする