曜日別特売

フロントブレーキホース[トライピース/Sスタイル]

フロントブレーキホース[トライピース/Sスタイル] - SWAGE-LINEフロントブレーキホース[トライピース/Sスタイル] - SWAGE-LINEフロントブレーキホース[トライピース/Sスタイル] - SWAGE-LINEフロントブレーキホース[トライピース/Sスタイル] - SWAGE-LINEフロントブレーキホース[トライピース/Sスタイル] - SWAGE-LINEフロントブレーキホース[トライピース/Sスタイル] - SWAGE-LINE

ABSに完全対応。止まるのが気持ちいい高品質ブレーキホース。
ジャーナリストやユーザーから寄せられた言葉は「実に上質」「気持ちがいい」「ABSの作動が手に取るようにわかる」その名は、スウェッジラインプロです。
ABSユニット専用パーツを開発
ABS接続パイプ変換ブロックやABSユニットアダプターを独自に開発。
スウェッジラインブレーキホースの装着を可能にしました。
2通りから選べる取り廻し(一部車種を除く)
トライピースタイプ
ホースの取り廻しは、幅広いカスタマイズに対応できるトライピース。
2Wayセパレーター(Tスタイル)もしくは3Wayアダプター(Yスタイル)を採用して各ホースを短めに抑制。
ハンドル交換等でホースの延長が必要になった場合は、マスターからセパレーター間のみ交換すればOKです。見た目も機能もカスタム派に最適な方式と言えるでしょう。
※MFJロードレース技術規則に従って2004年からトライピースのホース分岐点を「アンダーブラケットよりも上方」に設置しています。(一部車種を除く)
バイピースタイプ
シンプルなバイピース。
マスターシリンダーから1個のキャリパーへ、そこからもう一方のキャリパーへ。
こうして2本のホースをシンプルに取りまわすのが「バイピース」です。
ステムまわりにパーツを増やしたくないときにも最適な方法です。
車種専用設計
Swage-Line PROは車種専用設計&専用部品を採用することで、 無駄を省いた理想的な取り廻しを実現しています。
適材適所
ホースエンドの片端には、ホースにバンジョーを直接カシめる「バンジョー・ダイレクト・スウェージング」を、二輪用として初採用。コンパクト化を推進するとともに、接合部を減らすことでシール性をより向上させた。(他端は脱着・調整が容易な、フィッティング+アダプター構造を採用)
計6パターンのカラー
オールステンレス仕様(ステンレス/ブラック)の他、フィッティングとバンジョーボディのみをアルマイトパーツとしたハイブリッド仕様(レッド/ブルー)もラインナップ。
ホースカラーはクリアとブラックからお選びいただけます。
図解入り取扱説明書付属

仕様ブレーキフルードは付属されていません。適合車種適合車種内容量1個
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53739815STP907FSホース:クリア、フィッティング:ステンレス
24,000
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
53739824SAP907FSホース:クリア、フィッティング:レッド&ブルー
24,000
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
53739833BTP907FSホース:クリア、フィッティング:ブラック
27,600
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする