チタン カップ タロ(TARO)

チタン カップ タロ(TARO) - MAVERICK(マーベリック)

飲みやすさ、持ちやすさにもこだわったオールチタンのカップです。
滑らかで美しい色合いの溶接跡や、オートバイのサイレンサーのエンド部分をそのまま使用したユニークな形をお楽しみください。

材質チタン容量(mL)約150質量(g)85タイプTaro タロ対応食洗機対応口径×高さH(mm)60×90内容量1個
注意
※ 研磨剤が含まれた食洗機用洗剤はご使用できません。
※電子レンジ、オーブン、直火での加熱はしないで下さい。
※商品は手作りのため個体差があり、画像と異なる場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53739964MVTC-TA
4,500
4,498
4,948(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする