曜日別特売

リプレイスメント エアフィルター

リプレイスメント エアフィルター - K&Nリプレイスメント エアフィルター - K&Nリプレイスメント エアフィルター - K&Nリプレイスメント エアフィルター - K&Nリプレイスメント エアフィルター - K&Nリプレイスメント エアフィルター - K&Nリプレイスメント エアフィルター - K&Nリプレイスメント エアフィルター - K&N
(1件のレビュー)

メーカー名:ケーアンドエヌ
メーカー品番:BM-1019
K&Nのリプレイスメントフィルターは純正のエアクリーナーボックスに合うよう設計されており簡単に交換が可能。4層式コットンフィルターは、優れた濾過性能と安定した吸入効率を維持し、その効果を発揮しつづけます。また専用のケアキットで洗浄することで繰り返し使用できます。
販売備考:純正品番 BMW:13729444643
適合情報:
ビーエムダブリュー[BMW] S1000RR 19-24
ビーエムダブリュー[BMW] S1000R 21-24
ビーエムダブリュー[BMW] S1000XR 20-24
ビーエムダブリュー[BMW] M1000RR 21-24
タイプ:純正交換タイプ
重量[キログラム]:0.3
材質[素材]:エアフィルター:コットンガーゼ
仕様:スタンダード
対応純正番号:BMW 13729444643
内容量[数量]:1
付属品:エアフィルター x1
外径:135mm×246
高さ:25
備考:オイル塗布量 22 ml
商品区分:エアフィルター
関連商品:品番:99-0621,99-5050BK,99-0533,99-0606,99-0621,99-0635

内容量1個
101件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合車種
純正品番
材質
タイプ
対応
付属品
使用方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53740996AL-1015RSV4 RR/RF/FACTORY 15-19アプリリア:2B001072、2B001073、2B001592R-----
10,900
9,998
10,998(税込)
92日以内出荷
返品不可
53741005BM-1019M1000RR 21-24/S1000RR 19-24/S1000XR 20-24/S1000R 21-24BMW:13729444643エアフィルター:コットンガーゼ純正交換タイプ-エアフィルター x1-
12,800
11,980
13,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
53741014BM-3117G310R/GS 17-19BMW:13729444643-----
11,000
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
53741023BM-8518F750GS/F850GS 18-19BMW:13728561572コットンガーゼ純正交換タイプ--フィルターの洗浄後は専用オイルを塗布してからご利用ください。
12,800
11,980
13,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
53741048CM-1314CAN-AM SPYDER RT/RT-S 14-17/F3/F3-S 15-17CAN-AM:707800483コットンガーゼ純正交換タイプ--フィルターの洗浄後は専用オイルを塗布してからご利用ください。
10,400
9,998
10,998(税込)
92日以内出荷
返品不可
53741057CM-9910CAN-AM RYKER600/900/RALLY EDITION 19/SPYDER RT 10-13CAN-AM:707800306コットンガーゼ純正交換タイプ--フィルターの洗浄後は専用オイルを塗布してからご利用ください。
10,400
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
53741084DU-8015Monster979 17/Ducati Scrambler 15-16DUCATI:42610191Aコットンガーゼ純正交換タイプ--フィルターの洗浄後は専用オイルを塗布してからご利用ください。
14,700
13,980
15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
53741136HA-1003XL1000 VARADERO 03-10HONDA:17210MBTD20コットンガーゼ純正交換タイプ--フィルターの洗浄後は専用オイルを塗布してからご利用ください。
18,600
17,980
19,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
53741145HA-1010LEAD110 10-13HONDA:17210GFMK00コットンガーゼ純正交換タイプ--フィルターの洗浄後は専用オイルを塗布してからご利用ください。
15,100
14,980
16,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
53741154HA-1017CBR1000RR/SP/SP2 17-18HONDA:17210MKFD40コットンガーゼ純正交換タイプ--フィルターの洗浄後は専用オイルを塗布してからご利用ください。
18,300
17,980
19,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
53741233HA-1510SH125/SH150i 01-12ホンダ:1720KGF901、17210KGF901コットンガーゼ純正交換タイプ--フィルターの洗浄後は専用オイルを塗布してからご利用ください。
12,100
11,980
13,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
53741249HA-1818GOLDWING GL1800 18-19ホンダ: 17210MKCA00-----
10,400
9,998
10,998(税込)
92日以内出荷
返品不可
53741285HA-2501TRX250EX/TE/TM 01-14/TRX250X 09-17HONDA:17254HM8000コットンガーゼ純正交換タイプ--フィルターの洗浄後は専用オイルを塗布してからご利用ください。
12,800
11,980
13,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
53741319HA-2819CB125R/CB250R/CBF250 18-19 CB300R/CB300R ABS 19HONDA:17210K94T00、17210K97T00コットンガーゼ純正交換タイプ--フィルターの洗浄後は専用オイルを塗布してからご利用ください。
14,700
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
53741337HA-4099TRX400EX 99-08/TRX400X 09/12-14HONDA:17254HN1000コットンガーゼ純正交換タイプ--フィルターの洗浄後は専用オイルを塗布してからご利用ください。
10,900
9,998
10,998(税込)
92日以内出荷
返品不可
53741346HA-4250TRX250R 86-89HONDA:17213HB9770コットンガーゼ純正交換タイプ--フィルターの洗浄後は専用オイルを塗布してからご利用ください。
10,900
9,998
10,998(税込)
92日以内出荷
返品不可
53741355HA-4504TRX450R 04-05HONDA:17254HP1000コットンガーゼ純正交換タイプ--フィルターの洗浄後は専用オイルを塗布してからご利用ください。
15,200
14,980
16,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
53741373HA-6414CB/CBR650F 14-16HONDA:17210MJED00コットンガーゼ純正交換タイプ--フィルターの洗浄後は専用オイルを塗布してからご利用ください。
18,300
17,980
19,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
53741389HA-6501XL650V TRANSALP 00-07HONDA:17210MCB610、17210MCB960コットンガーゼ純正交換タイプ--フィルターの洗浄後は専用オイルを塗布してからご利用ください。
16,200
15,980
17,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
53741407HA-6806TRX680FA 06-17HONDA:17254HP0A00、17254HP0A00 Uni:NU4134STコットンガーゼ純正交換タイプ--フィルターの洗浄後は専用オイルを塗布してからご利用ください。
10,400
9,998
10,998(税込)
92日以内出荷
返品不可
53741416HA-7417X-ADV 17-18HONDA:17210MKHD00コットンガーゼ純正交換タイプ--フィルターの洗浄後は専用オイルを塗布してからご利用ください。
15,000
14,980
16,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
53741443HA-9092-ACBR900RR 93-99HONDA:17210MW0000コットンガーゼ純正交換タイプ--フィルターの洗浄後は専用オイルを塗布してからご利用ください。
18,700
17,980
19,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
53741459HA-9916CRF1000L AfricaTwin 16-17HONDA:17210MJPG50コットンガーゼ純正交換タイプ--フィルターの洗浄後は専用オイルを塗布してからご利用ください。
31,400
30,980
34,078(税込)
92日以内出荷
返品不可
53741468HD-0600SCREAMIN EAGLE EVOビッグツイン 84-99Harley-Davidson:2905589コットンガーゼ純正交換タイプ--フィルターの洗浄後は専用オイルを塗布してからご利用ください。
12,800
11,980
13,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
53741477HD-0800SCREAMIN EAGLE 一部の01/05/07/08年CVOHarley-Davidson:29442-99A、29442-99B、29442-99C、29442-99D、29442-99Eコットンガーゼ純正交換タイプSCREAMIN EAGLE用-フィルターの洗浄後は専用オイルを塗布してからご利用ください。
12,800
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
53741486HD-0818SCREAMIN EAGLE Dyna08-14/FLSS 16-17Harley-Davidson:2924408コットンガーゼ純正交換タイプSCREAMIN EAGLE用-フィルターの洗浄後は専用オイルを塗布してからご利用ください。
12,800
11,980
13,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
53741495HD-1718FLDE/FLFB/FLHC/FLSB/FLSL/FXBB/FXBR/FXFB/FXLR 18-19HD:29400248コットンガーゼ純正交換タイプ※必ず純正品番をご確認ください。-フィルターの洗浄後は専用オイルを塗布してからご利用ください。
12,800
11,980
13,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
53741504HD-7517XG750A STREET ROD 17-19Harley-Davidson:29400269コットンガーゼ純正交換タイプ--フィルターの洗浄後は専用オイルを塗布してからご利用ください。
18,300
17,980
19,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
53741538KA-1016RZX-10R/RR 16-19KAWASAKI:110130757コットンガーゼ純正交換タイプクローズドコース専用品。吸気抵抗を大幅に低下させている為、空燃費のセッティングが必要です。-フィルターの洗浄後は専用オイルを塗布してからご利用ください。
14,800
13,980
15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
53741556KA-2414Z250SL 16-17/Ninja250SL 15-16KAWASAKI:110130739コットンガーゼ純正交換タイプ--フィルターの洗浄後は専用オイルを塗布してからご利用ください。
12,800
11,980
13,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
53741565KA-4018Ninja400 18-19/Z400 19カワサキ:110130767-----
14,700
13,980
15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
53741574KA-4516XDKX450F 16-18カワサキ:110130755-----
18,700
17,900
19,690(税込)
92日以内出荷
返品不可
53741608KA-5096VULCAN500 96-09KAWASAKI:110131250コットンガーゼ純正交換タイプ--フィルターの洗浄後は専用オイルを塗布してからご利用ください。
16,700
15,980
17,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
53741635KA-9017Z900 17-19カワサキ:110130760-----
18,300
17,980
19,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
53741644KA-9018Z900RS/Z900RS Cafe 18-19-エアフィルター:コットンガーゼ純正交換タイプ--フィルターの洗浄後は専用オイルを塗布してからご利用ください。
16,400
15,980
17,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
53741653KT-1217Duke125/250/390 17-19 Svartpilen401/Vitpilen401 18-19KTM:93006015000コットンガーゼ純正交換タイプ--フィルターの洗浄後は専用オイルを塗布してからご利用ください。
14,700
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
53741669KT-7918790DUKE 18KTM:64106015000コットンガーゼ純正交換タイプ---
14,700
13,980
15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
53741678KT-9504950SUPERMOTO 06-08/SUPERENDUROR 06-09/950ADVENTURE/S 03-06KTM:60006015000コットンガーゼ純正交換タイプ--フィルターの洗浄後は専用オイルを塗布してからご利用ください。
20,100
19,980
21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
53741723PL-1219FTR1200/S 19インディアン:7082325-----
12,800
11,980
13,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
53741748SU-1017GSX-R1000/R 17-24Suzuki 1378017K00エアフィルター:コットンガーゼ純正交換タイプ-エアフィルター x1-
19,400
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
53741757SU-1017RGSX-R1000/R 17-18SUZUKI:1378017K00コットンガーゼ純正交換タイプクローズドコース専用品。吸気抵抗を大幅に低下させている為、空燃費のセッティングが必要です。-フィルターの洗浄後は専用オイルを塗布してからご利用ください。
23,600
22,980
25,278(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年8月下旬
53741766SU-1409Boulevard M90 16-17/C90T 13-17SUZUKI:1378040H00コットンガーゼ純正交換タイプ--フィルターの洗浄後は専用オイルを塗布してからご利用ください。
27,100
26,980
29,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
53741775SU-1517Raider150 17-18スズキ:1378012K00-----
11,000
10,980
12,078(税込)
92日以内出荷
返品不可
53741784SU-2513GSX250R 17-18/GSR250/S/F 13-17SUZUKI:1378048H00コットンガーゼ純正交換タイプ--フィルターの洗浄後は専用オイルを塗布してからご利用ください。
13,100
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
53741809SU-8005BOULEVARD800 M50 05-08SUZUKI:1378039G00コットンガーゼ純正交換タイプ--フィルターの洗浄後は専用オイルを塗布してからご利用ください。
19,800
18,980
20,878(税込)
92日以内出荷
53741827TB-1016SpeedTriple1050 16TRIUMPH:T2204093コットンガーゼ純正交換タイプ--フィルターの洗浄後は専用オイルを塗布してからご利用ください。
14,700
13,980
15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
53741836TB-1216Thruxton/R/TFC 16-19/Speed Twin 18-19Triumph:T2201122-----
10,900
9,998
10,998(税込)
92日以内出荷
返品不可
53741854YA-1002YZF-R1 02-03YAMAHA:5PW144510000コットンガーゼ純正交換タイプ--フィルターの洗浄後は専用オイルを塗布してからご利用ください。
18,300
17,980
19,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
53741879YA-1209YW125 ZUMA/BWs125 09-15YAMAHA:5S9E44510000コットンガーゼ純正交換タイプ--フィルターの洗浄後は専用オイルを塗布してからご利用ください。
12,800
11,980
13,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
53741888YA-1215Nmax125/155 16-19YAMAHA:2DPE445100コットンガーゼ純正交換タイプ--フィルターの洗浄後は専用オイルを塗布してからご利用ください。
9,200
8,598
9,458(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53741005
2022-07-07
用途: バイクのノーマルフィルター交換に
サービス業

gsx-r1000/k6のノーマルフィルターからこのフィルターに交換問題なく使用出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吸気系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする