ベン
スチームトラップ
部品交換・メンテナンスが容易で、配管系統、ヘッダ、小型熱交換器、高温トレースヒータ等に使用します。
材質
上蓋:FCD
型式
サーモダイナミック式(ディスク式)
材質(本体)
FCD
流体温度(℃)
220以下
適合流体
蒸気
端接続
JIS 10K・16K・20K (共用)FFフランジ
材質(弁座)
SUS
材質(ディスク)
SUS
適合圧力(MPa)
0.03~1.6
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53746858
AD19F-M
15
1/2
¥
46,600
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材