日本製紙クレシア
クリーンガード 保護メガネ V30ネメシス
スポーティパフォーマンスモデル。99.9%UVカット。ANSI Z87.1適合品。フリーネックコード付き(取り外し可能)。つるとノーズパッドのスリップ防止。くもり防止。
用途
正面・側面からの飛来物からの保護に
材質
ポリカーボネイト
形状
2眼型
質量(g)
30
レンズ色
クリア
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
270×50×115
内容量
1個
注意
※有害光線やレーザー光からの保護には使用できません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53746465
67641
¥
1,150
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください