曜日別特売

セーフティライト ソーラー充電式 バックホーク取付用 TL-SLR220

セーフティライト ソーラー充電式 バックホーク取付用 TL-SLR220 - CATEYEセーフティライト ソーラー充電式 バックホーク取付用 TL-SLR220 - CATEYEセーフティライト ソーラー充電式 バックホーク取付用 TL-SLR220 - CATEYEセーフティライト ソーラー充電式 バックホーク取付用 TL-SLR220 - CATEYEセーフティライト ソーラー充電式 バックホーク取付用 TL-SLR220 - CATEYEセーフティライト ソーラー充電式 バックホーク取付用 TL-SLR220 - CATEYEセーフティライト ソーラー充電式 バックホーク取付用 TL-SLR220 - CATEYE
(11件のレビュー)

暗いところで走行すると点滅を始める「オート機能」搭載。
残光機能により停止後も約1分間発光を維持。
電源は、太陽電池+ニッケル水素小型電池(GP17AAAH)。
使用時間は、点滅約22時間(直射日光下4時間充電時)で旧商品の約3倍を確保。
JIS規格適合リフレクター搭載。
シートステー取付け固定タイプ。

用途自転車用テールライト寸法(mm)50.6×47.1×57.0質量(g)48(本体・部品・充電池)電源太陽電池+ニッケル水素ボタン電池(※GP17AAAH交換可能です。)光源レッドLED 1個取付場所シートステー取付け固定タイプJIS規格適合・リフレクター搭載取付径(Φmm)(取付)約12.7~16.0[BS-3N]使用時間(時間)点滅:22(直射日光下4充電時)内容量1個
注意
※初めに日光下で充電してから使用してください。
※太陽電池について:
・このライトは太陽電池で内蔵する電池に充電します。
・太陽電池を覆ったり、暗い所へ自転車を置いておくと、充電できずに作動しない場合があります。
・日光に当て、充電する正常に戻ります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53764123TL-SLR220
2,800
2,298
2,528(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53764123
2023-11-19
用途: 今までのと交換
オール・パワフルサービス業

今まで付いていた物と交換で購入。うーんLEDが上では無く中で点源してくれた方が
目立って良いかなと思いますが効果はこれから観察してみたいかと思います。
後は電池がどれぐらいの耐久性が有るか。

対象商品 : 53764123
2023-04-18
用途: 車の運転や買い物など
有限会社興和機工

自転車の後方反射板として装着。
純正は光らないので、同じ取付位置に交換しました。
角度調整のへそが気になったが、そのままねじ止め。
LEDの点灯は目立って良い。

対象商品 : 53764123
2022-04-20
用途: 日常(夜間)

商品の機能自体には満足しています。太陽光で充電し、暗くなって振動が加わると点滅発光します。不満は取付部品です。取り付けるべき自転車のパイプの径が本品の付属部品の大きさに合わず(パイプが太い)付属部品をビニールテープや結束バンドで固定し、手元にあった別のネジを使い固定しました。

1が参考にしています
対象商品 : 53764123
2021-06-28
用途: 反射板のグレードアップ
電気・ガス・熱供給・水道業

取付ステーのサイズが小さく合わなかったが、たまたま既存のステーにランプが
うまくフィット。このへんはCATEYE製品ならではかも?
味気ない反射板からすればグレードアップ感があり満足。

対象商品 : 53764123
2021-07-27
用途: 自転車のバックライト

息子の自転車のバックライトとして購入しました。ソーラー式なので充電しなくて済むので便利です。

対象商品 : 53764123
2021-09-16
用途: 自転車の追加装備

毎晩光ってくれてます。取付部の太さがもっと広がると都合がいいです。

対象商品 : 53764123
2021-02-05
用途: チャリのリフレクターの代わりに

家内のボロチャリのリフレクター、スーパーでぶつけられて取れておった。
よってコレを購入して付けてあげた。
夜になり、走ってる時だけ勝手に点灯点滅するようだ。
しかも太陽光で勝手に充電するらしい。 本人も気に入った模様。
夜でも車から認識されて安全でしょう( 'ω')/

対象商品 : 53764123
2021-01-25
用途: 自転車の後方安全のため
サービス業

子供の自転車用に買いました。これまでは、自分で点灯させるタイプだったので、夕方などに子供がつけ忘れて帰ってくることがよくあり、気になっていました。
これは、ソーラータイプで夜間に動きがあれば自動点灯するタイプなので安心してます。眩しすぎる明るさではないので、駐輪中に風などで勝手に点灯しても周りに迷惑にならないと思います。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車用ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする