設定情報
販売価格(税別)¥507~
カスタマイズ項目
カスタマイズ品番
設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。
 
バスケットに入れる
 
DIC(旧:大日本インキ化学工業)

【オーダー】 遮光用ポリエステル基材粘着テープ(LS-050H-2)

メーカー直送返品不可代引不可特別運賃
【オーダー】 遮光用ポリエステル基材粘着テープ(LS-050H-2) (0件のレビュー)
お気に入りに追加
印刷用ページ

黒PET基材の粘着テープです。
接着性・隠蔽性に優れます。

注文コード53764175 用途液晶パネル、バックライト、デジタルカメラなどの遮光用 厚さ(mm)0.075 寸法(mm)オーダーカット:5~960/1mm単位 長さ(m)50 被着材の素材PP・PE 主なワークパーツ サービス分類オーダー・加工 内容量1巻(50m)
読込中…
 
 
 

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 800 / 税込 880
北海道地方 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 800 / 税込 880
沖縄地方 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 800 / 税込 880
離島 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 800 / 税込 880

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07
シェアする