曜日別特売

シングル混合栓(音声認識ユニット付)

シングル混合栓(音声認識ユニット付) - SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングル混合栓(音声認識ユニット付) - SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングル混合栓(音声認識ユニット付) - SANEI(旧:三栄水栓製作所)

キッチン用音声認識機能&ワイヤレス式サーモ混合栓。(ワイヤレススイッチ・ACアダプター付)市販のGoogleHome(別売)、AmazonEcho(別売)を使用することで、音声認識による吐止水や定量での止水操作ができます。またGoogleアシスタントやAmazonAlexaの設定をすることでスマートフォンなどからも操作可能。ワイヤレススイッチを押しての吐止水操作もできます。ワイヤレススイッチは設置場所を問わず、スイッチ面が大きいためひじや足踏みでのスイッチ操作も可能。シャワー・整流切替。ステー130°回転。水受容器不要。取付径36~40mm、厚み5~30mm。ACアダプター付き。※GoogleHome、AmazonEchoで音声認識システムを利用する場合はIFTTT、Webhook、Beebotte、Node-REDとの初期設定が必要です。※Googleアシスタント、AmazonAlexaも初期設定が必要です。

対辺(mm)取付ロックナット:38取付穴径(Φmm)36~40取付可能厚(mm)5~30取付穴径(mm)36~40内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53777764AK8731JVS2-13
220,000
179,800
197,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする