ヨシタケ
温水機器用逃し弁 AL-72F-95
主に使用圧力100kPa以下の温水ボイラや温水熱交換器の逃し弁として使用されています。
出口接続に平行ねじを採用し、袋ナットで容易に配管できます。
質量(kg)
0.3
材質(本体)
CAC
種類
温水機器用逃し弁
寸法L(mm)
22
最高温度(℃)
100
接続方式
ねじ込み式
接続
JIS R3/4×JIS G1/2
使用流体
冷温水
寸法H1(mm)
45
圧力(kPa)
(吹き始め)約95(+4、-6)、(吹き止り)87以上
適合流体
冷温水
材質(ダイヤフラム)
FKM(バイトン)
材質(弁箱)
CAC
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
使用温度範囲(℃)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53779566
AL-72F-95
20
3/4
100
¥
7,100
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材