温水機器用逃し弁 AL-68-97

温水機器用逃し弁 AL-68-97 - ヨシタケ

水道法基準適合品。
主に使用圧力100kPa以下の温水熱交換器の逃し弁として使用されています。
密閉構造の為、ダイヤフラムが破損しても外部に漏洩なし。

質量(kg)0.33材質(本体)CAC種類温水機器用逃し弁寸法L(mm)32最高温度(℃)100接続方式ねじ込み式接続JIS R3/4×JIS Rc1/2使用流体冷温水寸法H1(mm)47.5圧力(kPa)(吹き始め)約97(+2、-4)、(吹き止り)92以上適合流体冷温水材質(ダイヤフラム)FKM(バイトン)負圧性能(kPa)-12以下材質(弁箱)CAC内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
使用温度範囲(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53779575AL-68-97203/4100
15,100
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする