ヨシタケ
温水機器用逃し弁(弁座SUS) AL-52FS-95
主に使用圧力100kPa以下の温水熱交換器に使用されています。
弁座部にステンレス材を使用していますので、耐腐食性に優れています。
質量(kg)
0.27
材質(本体)
CAC
種類
温水機器用逃し弁
寸法L(mm)
9
最高温度(℃)
100
接続方式
ねじ込み式
接続
JIS R3/4×JIS Rc1/2
使用流体
冷温水
寸法H1(mm)
45
圧力(kPa)
(吹き始め)約95(+4、-6)、(吹き止り)87以上
適合流体
冷温水
材質(弁座)
SUS
材質(ダイヤフラム)
FKM(バイトン)
材質(弁箱)
CAC
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
使用温度範囲(℃)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53779584
AL-52FS-95
20
3/4
100
¥
9,200
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材