曜日別特売

遠隔式減圧弁 GP-1200

遠隔式減圧弁 GP-1200 - ヨシタケ

シール性に優れ、弁座漏れ量が少ない。
遠隔操作式のため圧力調整が容易。

材質(本体)FCD450形式空気操作形パイロット式ピストンタイプ最高温度(℃)220接続JIS 10KFFフランジ一次側圧力(MPa)0.1~1.0二次側調整圧力(MPa)一次側圧力(ゲージ圧力)の90%以下適合流体蒸気最大減圧比20:1材質(弁体・弁座)SUS材質(ピストン・シリンダー)C 3640 or CAC材質(ダイヤフラム)SUS二次側圧力(MPa)0.05~0.9弁座漏れ量定格流量の0.01%以下最小差圧(MPa)0.05内容量1個
全6種類を絞り込む
呼び径(A)
呼び径(B)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
一次側適合圧力(MPa)
二次側調整圧力範囲(MPa)
使用温度範囲(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53779758GP-1200151/20.1~1.00.05~0.9220
85,000
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
53779767GP-1200203/40.1~1.00.05~0.9220
92,500
63,980
70,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
53779776GP-12002510.1~1.00.05~0.9220
99,400
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
53779785GP-1200321-1/40.1~1.00.05~0.9220
123,000
84,980
93,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
53779794GP-1200401-1/20.1~1.00.05~0.9220
127,000
85,980
94,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
53779803GP-12005020.1~1.00.05~0.9220
144,000
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする