曜日別特売

減圧弁 GD-9N

減圧弁 GD-9N - ヨシタケ

小型、軽量。
ハンドル操作によって広範囲の圧力調整が容易。

材質(本体)ADC(アルミダイキャスト)形式直動式最高温度(℃)60接続JIS Rc一次側圧力(MPa)0.1~0.99適合流体空気、その他非危険流体材質(弁体)NBR材質(弁座)黄銅材質(ダイヤフラム)NBR内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
一次側適合圧力(MPa)
二次側調整圧力範囲(MPa)
使用温度範囲(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53779828GD-9N81/40.1~0.990.05~0.8560
20,800
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
53779837GD-9N103/80.1~0.990.05~0.760
31,100
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
53779846GD-9N151/20.1~0.990.05~0.760
36,400
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
53779855GD-9N203/40.1~0.990.05~0.760
41,200
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
53779864GD-9N2510.1~0.990.05~0.8560
80,400
57,980
63,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする