曜日別特売

減圧弁 フランジ接続 GP-1001

減圧弁 フランジ接続 GP-1001 - ヨシタケ

シール性に優れ、弁座漏れ量が少ない。圧力調整はハンドル操作で簡単にできる。

材質(本体)FCD450形式パイロット式ピストンタイプ最高温度(℃)220接続JIS 10KFFフランジ一次側圧力(MPa)0.1~1.0二次側調整圧力(MPa)一次側圧力(ゲージ圧力)の90%以下適合流体蒸気最大減圧比20:1材質(弁体・弁座)SUS材質(ピストン・シリンダー)C 3640 or CAC材質(ダイヤフラム)SUS二次側圧力(MPa)0.05~0.9弁座漏れ量定格流量の0.01%以下最小差圧(MPa)0.05内容量1個
全9種類を絞り込む
呼び径(A)
呼び径(B)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
一次側適合圧力(MPa)
二次側調整圧力範囲(MPa)
使用温度範囲(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53779916GP-1001151/20.1~1.00.05~0.9220
77,500
52,980
58,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
53779925GP-1001203/40.1~1.00.05~0.9220
85,200
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
53779934GP-10012510.1~1.00.05~0.9220
93,900
63,980
70,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
53779943GP-1001321-1/40.1~1.00.05~0.9220
111,000
78,980
86,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
53779959GP-1001401-1/20.1~1.00.05~0.9220
118,000
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
53779968GP-10015020.1~1.00.05~0.9220
130,000
89,980
98,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
53779977GP-1001652-1/20.1~1.00.05~0.9220
192,000
139,800
153,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
53779986GP-10018030.1~1.00.05~0.9220
223,000
159,800
175,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
53779995GP-100110040.1~1.00.05~0.9220
355,000
259,800
285,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする