ヨシタケ
減圧弁 GP-1010
シール性に優れ、弁座漏れ量が少ない。
材質(本体)
FCD450
形式
パイロット式ピストンタイプ
最高温度(℃)
220
接続
JIS Rc
一次側圧力(MPa)
0.1~1.0
二次側調整圧力(MPa)
一次側圧力(ゲージ圧力)の90%以下
適合流体
蒸気
最大減圧比
20:1
材質(弁体・弁座)
SUS
材質(ピストン・シリンダー)
C 3640 or CAC
材質(ダイヤフラム)
SUS
二次側圧力(MPa)
0.05~0.9
弁座漏れ量
定格流量の0.01%以下
最小差圧(MPa)
0.05
内容量
1個
全7種類を絞り込む
呼び径(A)
選択してください
15
20
25
32
40
50
呼び径(B)
選択してください
1/2
3/4
1
1-1/4
1-1/2
2
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
商品状態
呼び径(A)
呼び径(B)
一次側適合圧力(MPa)
二次側調整圧力範囲(MPa)
使用温度範囲(℃)
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53780004
GP-1010
-
15
1/2
0.1~1.0
0.05~0.9
220
¥
76,200
¥
52,980
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53780013
GP-1010
-
20
3/4
0.1~1.0
0.05~0.9
220
¥
79,100
¥
56,980
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53780029
GP-1010
-
25
1
0.1~1.0
0.05~0.9
220
¥
83,900
¥
59,980
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
57日以内出荷
返品不可
53780038
GP-1010
-
32
1-1/4
0.1~1.0
0.05~0.9
220
¥
105,000
¥
74,980
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53780047
GP-1010
-
40
1-1/2
0.1~1.0
0.05~0.9
220
¥
109,000
¥
74,980
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53780056
GP-1010
-
50
2
0.1~1.0
0.05~0.9
220
¥
123,000
¥
84,980
¥
84,980
¥
93,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
69425487
GP-1010【ワケあり】
※理由あり(未使用・未開封)
20
3/4
0.1~1.0
0.05~0.9
220
¥
79,100
¥
56,980
¥
45,980
アウトレット
¥
50,578
(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材